WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • AMOLADORA A BATERIA 4 1/2 18V 4 AH
  • AMOLADORA A BATERIA 4 1/2 18V 4 AH
  • AMOLADORA A BATERIA 4 1/2 18V 4 AH

AMOLADORA A BATERIA 4 1/2 18V 4 AH

Ref: 0702312008

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Amoladora angular a batería de 18 Voltios, ligera y compacta. Adecuada para trabajos de mantenimiento, montaje y reparación con discos de hasta 115 mm de diámetro.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Ideal para trabajos de ensamble de muebles, reparaciones, etc.

•Interruptor seguro de doble acción.
•Bloqueo de Disco.
•Usa disco estándar de Ø115mm.
•Larga autonomía por batería de litio con indicador de carga.
•Ligera y ergonómica.
•Empuñadura soft grip. Menos vibraciones y mejor agarre durante su uso, incluso con una sola mano.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.