WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • AMOLADORA ELÉCTRICA 4 1⁄2 “ 900W

AMOLADORA ELÉCTRICA 4 1⁄2 “ 900W

Ref: 0702-215-110

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Amoladora eléctrica con motor de 900 Watts de potencia
para discos de 4 1⁄2 “ o 115 mm de diámetro, indicada para
operaciones de corte y desbaste.

Más Información

  1. Ligera, bien equilibrada y de cuerpo reducido
  2. Tres posiciones de la empuñadura para mejor manejo.
  3. Rodamiento de calidad con doble blindaje en todos los apoyos.
  4. Interruptor de seguridad con bloqueo.
  5. Gran ventilador de refrigeración con rotor largo
  6. Acceso exterior a las escobillas, para su fácil y cómodo cambio Aplicación
  7. Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
  8. Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
  1. Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
  2. Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales
  1. Nunca utilizar la herramienta si el cable eléctrico está dañado.
  2. Nunca cargar la herramienta por el cable eléctrico.
  3. Nunca utilizar la herramienta con accesorios, que no fueron diseñados para su uso.
  4. Nunca utilizar discos dañados.
  5. Nunca aproximar la mano al disco, mientras esté en movimiento.
  6. Nunca utilizar discos de corte o desbaste que necesiten refrigeración de agua.
  7. Nunca utilizar esta herramienta en contacto con agua.
  8. Nunca utilizar sin protección.
  1. Amoladora eléctrica
  2. Guarda de protección.
  3. Mango sujeción lateral.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.