Cargando...

Saltar enlaces
Amoladora angular con motor S1 de 900 W de potencia para discos de 115 mm de diámetro.
  • Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
  • Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
  •  Ligera, bien equilibrada y de cuerpo reducido 
  • Tres posiciones de la empuñadura para mejor manejo 
  • Rodamiento de calidad con doble blindaje en todos los apoyos ?
  • Interruptor de seguridad con bloqueo 
  • Bloqueo de disco
  • Polimero de protección, encordado especial y barrera de colector 
  • Gran ventilador de refrigeración con rotor largo
  • Acceso exterior a las escobillas, para su fácil y cómodo cambio.

condiciones_almacenamiento

  • Cuando la herramienta, no esté en uso, mantenerla guardada en su embalaje original protegida del sol, del calor y la humedad.

datos_tecnicos

incluye

  • Amoladora eléctrica
  • Guarda de protección.
  • Mango sujeción lateral.

principales_ventajas

  •  Bajo índice de calentamiento.
  • Rendimiento y velocidad constante.
  • Diseño compacto y ergonómico.
  • Fácil cambio de cepillos de carbón.
  • Menor nivel de ruido y vibración.
  • 3 Posiciones para el mango adicional.

restricciones_uso

  • Nunca utilizar la herramienta si el cable eléctrico está dañado.
  • Nunca cargar la herramienta por el cable eléctrico.
  • Nunca utilizar la herramienta con accesorios, que no fueron diseñados para su uso.
  • Nunca utilizar discos dañados.
  • Nunca aproximar la mano al disco, mientras esté en movimiento.
  • Nunca utilizar discos de corte o desbaste que necesiten refrigeración de agua.
  • Nunca utilizar esta herramienta en contacto con agua.
  • Nunca utilizar sin protección.

seguridad_manipulacion

  • Siempre operar la herramienta por el puño de goma y utilizar guantes adecuados para ejecutar trabajos donde exista riesgo de rotura de cables eléctricos.
  • Asegurar la herramienta con ambas manos al ejecutar operaciones de corte o desbaste.
  • Mantener la capa de protección bien fijada en la herramienta.
  • Siempre utilizar Epp�s adecuados al trabajo realizado.
  • Mantener a las personas alejadas del lugar de trabajo.
  • Siempre que otra persona entre a su lugar de trabajo, debe utilizar Epp�s. ?Mantener la herramienta y sus aberturas siempre limpias.
REF: 0702-215-110
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM

El precio original era: $797,300.El precio actual es: $299,899.

Ahorras: $497,401

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
AMOLADORA ELECTR 4 1/2 IN 800W
Amoladora eléctrica para discos de 4 ½ “ o 115 mm de diámetro, indicada para operaciones de corte y desbaste.
Ver ProductoAñadir al carrito
KIT AMOLADORA Y ATORNILL
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Amoladora angular con motor S1 de 900 W de potencia para discos de 115 mm de diámetro.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM

    El precio original era: $797,300.El precio actual es: $299,899.

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299