No hay productos en el carrito.
Para discos de corte y desbaste de 7? . Consumo 311 l/min.
- Adecuada para corte y desbaste.
- Para discos de corte o desbaste de 7?.
- Carcasa de aluminio, ligera y resistente.
- Fácil manejo para el operario.
- La protección del pulsador impide el encendido accidental, evitando lesiones en el usuario.
- Mango lateral desmontable.
- No bajan las revoluciones al hacer fuerza.
- Velocidad: 7000 rpm.
- Entrada de aire: 1/4?.
- Presión de trabajo: 6,3 bar
- Consumo promedio de aire: 311 L/min.
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
datos_tecnicos |
REF: 907-030-008-57
AMOLADORA NEUMATICA DE 7IN
$3,585,441
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CORTADORA NEUMATICA 4 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Para discos de corte y desbaste de 7? . Consumo 311 l/min.
Sé el primero en opinar sobre "AMOLADORA NEUMATICA DE 7IN" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- CONJ DE LLVS ACODADAS
SET LLAVES ACODADAS 12 PCS
$645,830Unidades disponibles
REF: 575430542
Añadir al carrito - 3/4 pulg.
SET COPAS DE IMPAC CORTAS 1INCH 4 PCS
$339,829Unidades disponibles
REF: 07141500
Añadir al carrito - anillo verde
AVELLNDR DE 16.5 MM DIAMETRO
$184,827Unidades disponibles
REF: 0694-810-016
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L40MM
$714Unidades disponibles
REF: 0475-4-40
Añadir al carrito - anillo verde
AVELLNDR DE 20.6 MM DIAMETRO
$266,550Unidades disponibles
REF: 0694-810-020
Añadir al carrito - acc.
VENTOSA OVALADA FLEX VIOLETA 47X33CM
$19,549Unidades disponibles
REF: 0691-500-118
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM
$22,099Unidades disponibles
REF: 0613256011
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045-FZ16
$118,830Unidades disponibles
REF: 6500800
Añadir al carrito
AMOLADORA NEUMATICA DE 7IN
$3,585,441
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.