No hay productos en el carrito.
Es un protector de superficie que evita la adherencia de las partículas de salpicadura incandescentes del metal derretido en las piezas que están siendo soldadas, y a la boquilla de la antorcha del soldador, con gran poder de protección y refrigeración para superficies.
- Puede ser aplicado en superficies a soldar de metales ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, acero al carbono, acero inoxidable, cobre, latón, entre otros.
- Componentes de la antorcha Mig / Mag.
- Boquillas.
- Forma una capa protectora y refrigerante sobre la superficie.
- Protege las piezas y la boquilla quemadora.
- Previene la formación de grietas en la soldadura.
- Acepta pintura después de soldadura, por la exención de silicona en la composición.
- Puede aplicarse en lugares de trabajo poca ventilación.
- Optimiza el trabajo de soldadura y limpieza de la pieza.
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
seguridad_manipulacion |
|
condiciones_almacenamiento |
|
datos_tecnicos |
REF: 0893-102-125
ANTI SALPICADURARESPINGO GEL LATA 400G
$63,183
Unidades disponibles
Descripción
Es un protector de superficie que evita la adherencia de las partículas de salpicadura incandescentes del metal derretido en las piezas que están siendo soldadas, y a la boquilla de la antorcha del soldador, con gran poder de protección y refrigeración para superficies.
Sé el primero en opinar sobre "ANTI SALPICADURARESPINGO GEL LATA 400G" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM
$14,449Unidades disponibles
REF: 0613256005
Añadir al carrito - Productos de protección para bajos
CERA LIMPIADORA 3,5 KG
$303,272Unidades disponibles
REF: 0893015802
Añadir al carrito - Comprobador de anticongelante
DENSIMETRO DE ANTICONGELANTE
$375,571Unidades disponibles
REF: 0853-600-1
Añadir al carrito - Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 14X6X15
$1,785Unidades disponibles
REF: 05421415
Añadir al carrito - Alicates
ALICAT SEGUROS SEEGER INT.RECTO 40-100MM
$288,830Unidades disponibles
REF: 0714-02-04
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
SET LLAVE ALLEN REDSTRIPE 1,5-10MM 9PCS
$67,830Unidades disponibles
REF: 575241100
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM
$188,629Unidades disponibles
REF: 0616001041
Añadir al carrito - Electrodo de varilla
2X3 ELECTRODO 308-L 1/8
$1,417,101Unidades disponibles
REF: 997KIT082308
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR COPA HEX 6 X 125 MM
$33,829Unidades disponibles
REF: 0715380042
Añadir al carrito
ANTI SALPICADURARESPINGO GEL LATA 400G
$63,183
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.