Saltar enlaces
Protector de superficie favorable con el medio ambiente, que cumple con la norma 14000. que evita la adherencia de partículas de escoria producidas por la incandescencia del metal derretido, las piezas que están siendo soldadas.
  • Para aplicar en superficies a ser soldadas, compuestas por metales ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, acero carbono, acero inoxidable, cobre y latón entre otros.
  • Boquilla de la antorcha.
  • Para soldadoras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes.
  • Acorde con ISO 14.000.
  • Protección de la superficie contra la escoria de soldadura.
  • Refrigera el proceso de soldadura.
  • Libre de silicona.
  • Previene la formación de grietas.
  • No afecta las propiedades mecánicas del material soldado.
  • Producto no tóxico.
  • No es necesario lijar para remover la escoria de soldadura.
  • Producto ecológicamente correcto, envasado con CO?.

principales_ventajas

  • Forma una capa protectora y refrigerante
    sobre la superficie.
  • Protege piezas y boquilla.
  • Se puede pintar después de soldar.
  • No altera la calidad ni la resistencia de la
    soldadura.
  • Se puede aplicar en lugares con poca
    ventilación.
  • Indicado para empresas con gestión
    ambiental ISO 14.000.
  • No afecta la capa de ozono.

modo_de_uso

  • Agite bien el envase.
  • Aplique el producto a una distancia de 25 cm, en los lugares adyacentes a la zona a ser soldada, asegurandose que todos los posibles puntos de contacto estén protegidos.
  • Aplique a una distancia de 25 cm, y en el interior de la boquilla de la antorcha.
  • Para remoción, utilice un paño con agua y detergente.

seguridad_manipulacion

  • Agite bien el envase.
  • Aplique el producto a una distancia de 25 cm, en los lugares
    adyacentes a la zona a ser soldada, asegurandose que todos los
    posibles puntos de contacto estén protegidos.
  • Aplique a una distancia de 25 cm, y en el interior de la boquilla
    de la antorcha.
  • Para remoción, utilice un paño con agua y detergente.

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
  • Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
  • Mantener fuera del alcance de niños y animales.
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
  • Almacenar lejos de fuentes de calor.
  • No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas
    superiores a +50°C.
  • Validez: Revisar etiqueta

datos_tecnicos

REF: 0893901041
ANTI SALPICADURAS SPRAY 300ML

El precio original era: $67,830.El precio actual es: $27,900.

Ahorras: $39,930

Unidades disponibles (274)

Descripción

Protector de superficie favorable con el medio ambiente, que cumple con la norma 14000. que evita la adherencia de partículas de escoria producidas por la incandescencia del metal derretido, las piezas que están siendo soldadas.

1 reseña de ANTI SALPICADURAS SPRAY 300ML

  1. sistemas

    Excelente producto.

Agrega una reseña

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ANTI SALPICADURAS SPRAY 300ML

    El precio original era: $67,830.El precio actual es: $27,900.

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299