No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0407-16
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D17 TORN M16
$1,171
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D10.5 TORN M10 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D13 TORN M12 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D15 TORN M14 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D21 TORN M20 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D23 TORN M22 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D4.3 TORN M4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D6.4 TORN M6 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D7.4 TORN M7 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D8.4 TORN M8 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ARAND GALVANIZADA ZINCADA D17 TORN M16" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMTL HSSCO8 32MM1 1/4
$68,855Unidades disponibles
REF: 0632-900-032
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
HOJA DE LIJA 230x280MM G320
$2,279Unidades disponibles
REF: 0583301320
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR COPA HEX 10 X 125 MM
$43,067Unidades disponibles
REF: 0715380046
Añadir al carrito - Accesorios Auto y Cargo (Lámparas
TERNL ELECTR HEMBRA 4-6MM2 AMRLL
$207Unidades disponibles
REF: 05589504
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X16 CLASE 4.8 GRADO 2
$278Unidades disponibles
REF: 0048-5-16
Añadir al carrito - Adhesivo para plástico 2C REPLAST
REPLAST REP.DOR DE PLAS WURTH 190G
$144,163Unidades disponibles
REF: 0893-300
Añadir al carrito - Alicates y destornillador VDE
JUEGO DE LLAVES FIJAS AISLADAS 7 PCS
$774,679El precio original era: $774,679.$399,900El precio actual es: $399,900.Ahorras: $374,779
Unidades disponibles
REF: 0714003007
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 31
$2,288Unidades disponibles
REF: 0439-31
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 22X29
$4,324Unidades disponibles
REF: 0460-22-29
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 21
$1,171Unidades disponibles
REF: 0439-21
Añadir al carrito
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D17 TORN M16
$1,171
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.