No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0407-20
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D21 TORN M20
$1,759
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D10.5 TORN M10 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D13 TORN M12 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D15 TORN M14 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D17 TORN M16 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D23 TORN M22 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D4.3 TORN M4 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D6.4 TORN M6 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D7.4 TORN M7 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ARAND GALVANIZADA ZINCADA D8.4 TORN M8 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ARAND GALVANIZADA ZINCADA D21 TORN M20" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- bolsa rellenable
LIMPIA DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml
$286,281Unidades disponibles
REF: 0893900103
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 50MM
$2,983Unidades disponibles
REF: 0475-10-50
Añadir al carrito - Adhesivo estructural
ADH SELLDR PU40 NEGRO CARTUCHO 280ML
$18,019Unidades disponibles
REF: 0892-327-001
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R
$189Unidades disponibles
REF: 0558905005
Añadir al carrito - Equipos de medición
MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS
$143,979Unidades disponibles
REF: 0715540171
Añadir al carrito - Alicate de corte lateral aislado 6"
ALICATE DE CORTE LATERAL AISLADO 6
$125,960Unidades disponibles
REF: 0714152006
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 80
$9,009Unidades disponibles
REF: 0439-80
Añadir al carrito

ARAND GALVANIZADA ZINCADA D21 TORN M20
$1,759
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.