WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 17MM

ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 17MM

Ref: 0493-16

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0493-16 ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 17MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 17MM

ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 17MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0493-20 ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 21MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 21MM

ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 21MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0493-8 ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 8,4MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 8,4MM

ARANDELA DE SEGURIDAD DENTADA D 8,4MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.