No hay productos en el carrito.
Permite mantener piezas pequeñas como tornillos y tuercas en un mismo lugar sin que se pierdan.
Ideal para el taller, garage, puesto de trabajo, etc...
- Fabricada en acero inoxidable.
- Base imantada y recubierta en goma lo que evita rayones en la
superficie donde se sujeta. - Formato redondeado.
- Permite trabajar en cualquier posición, horizontal, vertical, o
cabeza abajo.
principales_ventajas |
|
REF: 06668
BANDEJA MAGNETICA 6IN
$66,663
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | FUENTE IMANTADA CARACTERISTICAS ● Plato de acero inoxidable ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas y herramientas. ● Puede ser usado en cualquier posición, para arriba, abajo y vertical. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Permite mantener piezas pequeñas como tornillos y tuercas en un mismo lugar sin que se pierdan.
Sé el primero en opinar sobre "BANDEJA MAGNETICA 6IN" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 6 V/12 V
BOMB LED HB3 60W 6000LM 10-30V PAR
$209,303Unidades disponibles
REF: 0721116103
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5
$878Unidades disponibles
REF: 0057-5-50
Añadir al carrito - CAJA DE HERRTAS 66PCS
SET 17PCS LLAVE COMB CORTA REDSTRIPE
$324,180Unidades disponibles
REF: 5754101917
Añadir al carrito - cabeza avellanada
TORN. CÓNICO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE 6X30 (A2)
$1,273Unidades disponibles
REF: 0100-6-30
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
FIBRODISC CON. p
$18,202Unidades disponibles
REF: 0580-180-100
Añadir al carrito - Carro de taller
CARRO DE TALLER 7 CAJONES ROJO/GRIS 300KG
$6,748,297Unidades disponibles
REF: 5584699007
Añadir al carrito - Almohadilla de aire inflable
COJIN INFLABLE AMOBAG
$696,137Unidades disponibles
REF: 0715-67-80
Añadir al carrito - de cuadrado triple
PUNTA BRISTOL 3/8IN M10
$21,444Unidades disponibles
REF: 0614-788-410
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X25 GRAD 5
$605Unidades disponibles
REF: 0057-6-25
Añadir al carrito

BANDEJA MAGNETICA 6IN
$66,663
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.