Saltar enlaces

BOMBILLO LED COB H4 6000LM

$160,725

Sistema de iluminación LED COB con base de refrigeración por aire.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0720180601 Categorías: ,

Descripción

Sistema de iluminación LED COB con base de refrigeración por aire.

Vehículos en general con conexión bombillos H4.

  • Caja con 2 unidades de bombillos LED H4.
  • Voltaje de operación: DC 9 ? 32 Voltios.
  • Clasificación IP 68.
  • Color en rango de temperatura: 6.000 ? 6.500 K
  • Material: Aleación de Aluminio.
  • Sistema de refrigeración por aire
  • Efecto de iluminación: 90 ? 120 LM/W
  • Angulo de iluminación: 360 grados
  • Luminosidad: 6.000 ? 6.500 LM
  • Vida de trabajo > 30.000 horas
  • Temperatura de trabajo: -40°C a 105°C
  • Conector estándar de tres patas.
  • Fácil de instalar.
  • Larga vida útil o de trabajo.
  • Alta luminosidad.
  • Luz fría.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos