Cargando...

Saltar enlaces

Bombillos para iluminación interna 12 y 24V

Iluminación interna

Lámparas para vehículos automotores: livianos y pesados.

- Varios modelos y voltajes disponibles.

datos_tecnicos

Longitud 31 mm

Voltaje 12 V

Potencia 10 W

Conector SV8,5-8

tabla_medidas

FiguraDescripciónLongitudVoltaje (V) Potencia (Watts)ConectorArt N°U/E
AC5W 35x1035 mm125SV8,5-80720-171-110
BC5W 35x1035 mm245SV8,5-80720-171-210
CC5W 41x1041 mm125SV8,5-80720-172-110
DC10W 31X1031 mm1210SV8,5-80720173 5110

REF: 072017351
BOMBILLO T10 12V 10W INT

$1,729

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
BOMBILLO T8.5 24V 4W 1CONpa
Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOMBILLO UN CONTACTO 12V 5W MUELA
Bombillos para stop, direccional, iluminación interna 12 y 24V de uno o dos contactos
Ver ProductoAñadir al carrito
BOMBILLO T4W 12V 4W BA9S
Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12V de uno o dos contactos.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOMBILLO T15 12V 16W 1CONpa
Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOMBILLO T15 12V 16W AMBER 1 CON. sa
Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos.
Ver ProductoAñadir al carrito
BOMBILLO T20 12V 21W 1CONpa
Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Bombillos para iluminación interna 12 y 24V

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "BOMBILLO T10 12V 10W INT"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    BOMBILLO T10 12V 10W INT

    $1,729

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299