No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para
protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 ? 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
- Puntera: No metálica (composite).
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%
Poliéster - Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
al talón. - Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos,
dieléctrica. Inyectada al corte. - Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm
restricciones_uso | No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos | |||||||||||||||||||||||||||
principales_ventajas |
| |||||||||||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899194387
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 37 SILVER
$315,421
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 38 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 39 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 40 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 41 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 42 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Conectores aire comprimido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 HMBRA BRONC LATON
$89,143REF: 0699-101-4
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS
$157,312REF: 0899470121
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8
$22,941REF: 0899402408
Añadir al carrito - Aditivos químicos
ANTIHUMOS-ITV-DIESEL-300ML
$101,881El precio original era: $101,881.$34,900El precio actual es: $34,900.REF: 5861-012-300
Añadir al carrito