WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 40
  • BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 40

BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 40

Ref: 0899191400

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Bota de seguridad básica dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 – 2.0 mm
•Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
•Marquilla: PVC
•Costura: Doble, hilos de nylon.
•Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
•Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
•Lengüeta: Material sintético (Poliéster – PVC)
•Cuello: Anatómico sintético en poliéster – PVC.
•Puntera: No metálica (composite).
•Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia – 100% Poliéster
•Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón.
•Plantilla: Poliuretano.
•Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos, dieléctrica. Inyectada al corte.
•Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm

Ref: 0899191390 BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 39 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 39

BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 39

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899191380 BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 38 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 38

BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 38

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899191410 BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 41 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 41

BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 41

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899191430 BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 43 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 43

BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 43

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899191440 BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 44 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 44

BOTA DE SEGURIDAD BASICA NEGRA TALLA 44

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.