Saltar enlaces

BOTA DE SEGURIDAD CAFE DAMA T 35

$303,465

Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0899196350 Categoría:

Descripción

Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

  • Capellada: Cuero graso calibre 1.8  2.0 mm
  • Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
  • Marquilla: PVC
  • Costura: Doble, hilos de nylon.
  • Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
  • Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
  • Lengüeta: Material sintético (Poliéster  PVC)
  • Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
  • Puntera: Metálica.
  • Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%Poliéster
  • Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protecciónal talón.
  • Plantilla: Poliuretano.
  • Suela: Cementada en poliuretano, resistente a hidrocarburos,ácidos.
  • Altura caña: 5 pulgadas. 125 mm
  • No someter a condiciones de humedad critica, agentesquímicos y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.
  • Resistencia Dieléctrica.
  • Confort para el usuario.
  • Alta protección acorde a normatividad.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos