No hay productos en el carrito.
Descripción
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
- Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 ? 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
- Puntera: No metálica (composite).
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100% Poliéster
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón.
- Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos, dieléctrica. Inyectada al corte.
- Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm
No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.
- Resistencia Dieléctrica.
- Confort para el usuario.
- Alta protección acorde a normatividad.