Saltar enlaces

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 41 SILVER

$202,199

Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

SKU: 0899194410 Categorías: ,

Descripción

Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

  • Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 ? 2.0 mm
  • Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
  • Marquilla: PVC
  • Costura: Doble, hilos de nylon.
  • Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
  • Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
  • Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
  • Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
  • Puntera: No metálica (composite).
  • Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%
    Poliéster
  • Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
    al talón.
  • Plantilla: Poliuretano.
  • Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos,
    dieléctrica. Inyectada al corte.
  • Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm

No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos
y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o
filosos que puedan afectar el calzado.

  • Resistencia Dieléctrica.
  • Confort para el usuario.
  • Alta protección acorde a normatividad.