WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • BOTA DE SEGURIDAD  NEGRA TALLA 44 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 44 SILVER

Ref: 0899194440

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 ? 2.0 mm
  • Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
  • Marquilla: PVC
  • Costura: Doble, hilos de nylon.
  • Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
  • Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
  • Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
  • Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
  • Puntera: No metálica (composite).
  • Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%
    Poliéster
  • Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
    al talón.
  • Plantilla: Poliuretano.
  • Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos,
    dieléctrica. Inyectada al corte.
  • Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm

No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos
y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o
filosos que puedan afectar el calzado.

  • Resistencia Dieléctrica.
  • Confort para el usuario.
  • Alta protección acorde a normatividad.
Ref: 0899194380 BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 38 SILVER 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD  NEGRA TALLA 38 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 38 SILVER

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899194387 BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 37 SILVER 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD  NEGRA TALLA 37 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 37 SILVER

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899194390 BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 39 SILVER 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 39 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 39 SILVER

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899194410 BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 41 SILVER 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD  NEGRA TALLA 41 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 41 SILVER

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899194420 BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 42 SILVER 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD  NEGRA TALLA 42 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 42 SILVER

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899194430 BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 43 SILVER 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD  NEGRA TALLA 43 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 43 SILVER

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0899194440 BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 44 SILVER 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BOTA DE SEGURIDAD  NEGRA TALLA 44 SILVER

BOTA DE SEGURIDAD NEGRA TALLA 44 SILVER

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.