No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa
de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y
ambiente de trabajo.
- Capellada: Cuero mocasín liso
- Forro Interno: Material textil tejido 100% Poliéster
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, Fibra Aramida tipo Kevlar - Resistente a altas
temperaturas - Tipo de cierre: Cremallera, deslizador de seguridad Norma
NTC2512 - untera: No metálica (composite)
- Forro puntera: Material no tejido de alta resistencia - 100%
poliéster - Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
al talón - Plantilla: En poliuretano para mayor confort.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos,
dieléctrica. Inyectada directamente al corte - Altura Caña 10 Pulgadas
restricciones_uso | No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos |
principales_ventajas |
|
$410,621
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 39 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 40 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 43 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170002
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5
$1,949REF: 0057-10-35
Añadir al carrito