No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0648552425
BROC PERCU PLUS DUO-S D24.0-L250
$642,604
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "BROC PERCU PLUS DUO-S D24.0-L250" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 120
$9,638Unidades disponibles
REF: 0578313018
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 29
$2,144Unidades disponibles
REF: 0438-29
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLA LED S25, 1 CONTACTO 12V ROJA BA15s
$17,291Unidades disponibles
REF: 0721184312
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5
$810Unidades disponibles
REF: 0057-6-35
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 1 CONT 12V AMBAR BAU15s PAR
$17,291Unidades disponibles
REF: 0721196312
Añadir al carrito - Cautin inalambrico
KIT CAUTIN INALAMBRICO
$1,031,346Unidades disponibles
REF: 9071594220
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 4X30 GRAD 5
$450Unidades disponibles
REF: 0057-4-30
Añadir al carrito - Acero cincado bicromatado
ANILL SEGUR AGRICO ACO BICROM D4.5XL42MM
$4,505Unidades disponibles
REF: 0472-45
Añadir al carrito

BROC PERCU PLUS DUO-S D24.0-L250
$642,604
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.