– Ideal para perforar acero, acero inoxidable, acero aleado, hierro fundido, cobre, latón, aluminio, madera, acrílico, plástico, etc.
– Para chapas de acero hasta 4 mm de espesor, metales no ferrosos hasta 5 mm y plástico hasta 10 mm;
– Utilice siempre aceite de corte.
– Material: acero de alta velocidad HSS-G;
– Clasificación del acero: AISI M2;
– Dureza: 64-65 HRc;
– Acabado: Brillante;
– Tipo helicoidal;
– Racor cilíndrico;
– Recomendamos para el mecanizado de metales con R? 800N/ mm2 (aproximadamente 23HRc);
– Los tamaños de los agujeros están grabados con láser en el interior de la ranura para que puedan identificarse fácilmente durante todo el período de uso del taladro;
– Para ser utilizado en todas las máquinas en modo de rotación;
– Se deben respetar las revoluciones por minuto.
– Agujeros rápidos;
– Agujeros perfectamente redondos;
– Baja vibración.