WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 30 MM DE DIÁMETRO

BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 30 MM DE DIÁMETRO

Ref: 0694-66

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0694-60 BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 39 MM DE DIÁMETRO 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 39 MM DE DIÁMETRO

BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 39 MM DE DIÁMETRO

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0694-61 BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 12 MM DE DIÁMETRO 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 12 MM DE DIÁMETRO

BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 12 MM DE DIÁMETRO

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0694-66 BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 30 MM DE DIÁMETRO 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 30 MM DE DIÁMETRO

BROCA ESCALONADA DE 4 MM A 30 MM DE DIÁMETRO

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.