No hay productos en el carrito.
Broca especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
No se pudo obtener el video del producto.
- Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado.
- Excelente velocidad de perforación.
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado.
- Vida más larga.
restricciones_uso | <p>No se requiere agua durante el proceso de perforación</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Perforación rápida.</li> <li>Penetración de material más fácil.</li> <li>Fácil centralización.</li> <li>Agujeros más precisos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0637701208
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8
$20,054
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG BROCA PARA HORMIGÓN 3/8″ DIÁMETRO POR 120 MM DE LONGITUD | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC P. HORMGN 1/2IN DIAMTRX15 MM BROCA PARA HORMIGÓN 1/2″ DIÁMETRO POR 150 MM DE LONGITUD | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA P. HORMGN D5xL85 3/16IN BROCA PARA HORMIGON D5xL85 (3/16″) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 6 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 4 BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 6 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 6 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 3/8 x 8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 4 BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 6 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 4 BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6 BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 8 BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 8 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/16 – 5MM 200 PCS
$10,710REF: 090352_25
Añadir al carrito -
-
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ TRANSP 12MMX20M
$45,728REF: 0894909120
Añadir al carrito -
Lubricantes y desoxidantes
PASTA DE ALU ANTIADHERENTE AL 1100 100GR
$90,395REF: 0893-110-1
Añadir al carrito -
-
-
-
-