WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • BROCA HSS 10,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 10,00 MM RED LINE DIN 338

Ref: 0617-001-000

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos

• Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa. • Fabricada en acero rápido (HSS). • Clasificación del acero: AISI M2. • Norma DIN 338. • Ángulo de la punta 118°. •Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm). •Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga de ruptura). •Dureza (HV) entre 750 y 820. •Adecuada para perforaciones manuales

• No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.

• Buena estabilidad de las brocas • Mayor duración • Orificios precisos y concéntricos

Ref: 0617-000-200 BROCA HSS 2,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 2,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 2,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-250 BROCA HSS 2,50 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 2,50 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 2,50 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-300 BROCA HSS 3,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 3,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 3,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-350 BROCA HSS DIN 338 3,50 MM RED LINE 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS DIN 338 3,50 MM RED LINE

BROCA HSS DIN 338 3,50 MM RED LINE

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-360 BROCA HSS DIN 338 3,60 MM RED LINE 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS DIN 338 3,60 MM RED LINE

BROCA HSS DIN 338 3,60 MM RED LINE

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-400 BROCA HSS 4,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 4,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 4,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-450 BROCA HSS 4,50 MM RED LINE  DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 4,50 MM RED LINE  DIN 338

BROCA HSS 4,50 MM RED LINE  DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-500 BROCA HSS 5,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 5,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 5,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-550 BROCA HSS 5,50 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 5,50 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 5,50 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-600 BROCA HSS 6,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 6,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 6,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-650 BROCA HSS 6,50 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 6,50 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 6,50 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-700 BROCA HSS 7,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 7,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 7,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-750 BROCA HSS7,50 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS7,50 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS7,50 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-000-950 BROCA HSS 9,50 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 9,50 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 9,50 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-001-000 BROCA HSS 10,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 10,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 10,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-001-150 BROCA HSS 11,50 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 11,50 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 11,50 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-001-200 BROCA HSS 12,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 12,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 12,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-001-250 BROCA HSS 12,50 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 12,50 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 12,50 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-001-300 BROCA HSS 13,00 MM RED LINE DIN 338 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS 13,00 MM RED LINE DIN 338

BROCA HSS 13,00 MM RED LINE DIN 338

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.