Cargando...

Saltar enlaces

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos

• Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa. • Fabricada en acero rápido (HSS). • Clasificación del acero: AISI M2. • Norma DIN 338. • Ángulo de la punta 118°. •Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm). •Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga de ruptura). •Dureza (HV) entre 750 y 820. •Adecuada para perforaciones manuales

restricciones_uso

• No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.

principales_ventajas

• Buena estabilidad de las brocas • Mayor duración • Orificios precisos y concéntricos

REF: 0617-001-200
BROCA HSS 12,00 MM DIN 338

$73,386

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
BROCA HSS 2,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 2,50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 3,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 3,50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 3,75 MM DIN 338
BROCA HSS DIN 338 3,75 MM RED LINE, VENTAJAS: • Buena estabilidad de las brocas • Mayor duración • Orificios precisos y concéntricos
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 4,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 4,50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 5.00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 5,50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 6,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 7,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS7,50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 8,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 9.00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 9,50 MM DIN 338
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 10,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 10.50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 11.00 MM DIN 338
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 11,50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 12,50 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 13,00 MM DIN 338
Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito
BROCA HSS 3/4 /19 MM
Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "BROCA HSS 12,00 MM DIN 338"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    BROCA HSS 12,00 MM DIN 338

    $73,386

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299