WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • BROCA HSS RED LINE 3/8″

BROCA HSS RED LINE 3/8″

Ref: 0617-040-038

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos

• Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
• Fabricada en acero rápido (HSS).
• Clasificación del acero: AISI M2.
• Norma DIN 338.
• Ángulo de la punta 118°.
•Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm).
•Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga de ruptura).
•Dureza (HV) entre 750 y 820.
•Adecuada para perforaciones manuales.

Ref: 0617-040-012 BROCA HSS RED LINE 1/2″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS RED LINE 1/2″

BROCA HSS RED LINE 1/2″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-040-014 BROCA HSS RED LINE 1/4″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS RED LINE 1/4″

BROCA HSS RED LINE 1/4″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-040-018 BROCA HSS RED LINE 1/8″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS RED LINE 1/8″

BROCA HSS RED LINE 1/8″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-040-316 BROCA HSS RED LINE 3/16″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS RED LINE 3/16″

BROCA HSS RED LINE 3/16″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-040-516 BROCA HSS RED LINE 5/16″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS RED LINE 5/16″

BROCA HSS RED LINE 5/16″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-040-532 BROCA HSS RED LINE 5/32″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS RED LINE 5/32″

BROCA HSS RED LINE 5/32″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0617-040-964 BROCA HSS RED LINE 9/64″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
BROCA HSS RED LINE 9/64″

BROCA HSS RED LINE 9/64″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.