Saltar enlaces

BROCA SDS PLUS 6,5X160 MM

$11,128

Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0648-776-516 Categorías: ,

Descripción

Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.

Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.

  • Kit compuesto por 07 brocas de 06, 08, 10 y 12 mm de diámetro.
  • Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido
  • Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado
  • Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste
  • Excelente velocidad de perforación
  • Configuración de la punta que permite un mejor centrado
  • Vida más larga.

No se requiere agua durante el proceso de perforación.

  • Perforación rápida
  • Penetración de material más fácil
  • Fácil centralización
  • Agujeros más precisos
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos