No hay productos en el carrito.
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Kit compuesto por 07 brocas de 06, 08, 10 y 12 mm de diámetro.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste
- Excelente velocidad de perforación
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado
- Vida más larga.
principales_ventajas |
|
recomendaciones | Para usar en Rotomartillos con sistema SDS los cuales se caracterizan por la combinación del efecto de rotación y el efecto de percusión. |
restricciones_uso | No se requiere agua durante el proceso de perforación. |
$17,483
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA SDS PLUS 10X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 12X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 12X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 12X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 14X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 14X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 18X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 20X310 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6,5X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 8X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 8X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 21X28
$3,739Unidades disponibles
REF: 0460-21-28
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 20X22MM ECO
$27,709Unidades disponibles
REF: 0713304022
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269Unidades disponibles
REF: 0469-096-40
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM
$255,810Unidades disponibles
REF: 0616001441
Añadir al carrito - Máquinas
PISTOLA DE AIRE PROFESSIONAL 100 MM
$72,578Unidades disponibles
REF: 0714922001
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206Unidades disponibles
REF: 0585170002
Añadir al carrito - Dispositivos de elevación
GATO DE BOTELLA 30t
$1,359,830Unidades disponibles
REF: 071554_432
Añadir al carrito
$17,483
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.