Saltar enlaces

BROCAS HELICOIDALES RECTIFICADAS ACERO RAPIDO, ACABADO BRILLANTE, SPLIT POINT 7/16″

$24,520

Broca de acero rápido – HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0618-460-716 Categorías: ,

Descripción

Broca de acero rápido – HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales
ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.

  • Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una
    perforación rápida y precisa.
  • Fabricada en acero rápido (HSS) rectificado
  • Presentación medida en pulgadas.
  • Norma DIN 338.
  • Ángulo de la punta 135°.
  • Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros
    a partir de 2,5 mm).
  • Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones
    para perforar aceros de aleación hasta R = 700 N/mm² (carga
    de ruptura).
  • Dureza 62-64 HRC.
  • Adecuada para perforaciones manuales.
  • Acabado: Plateado brillante
  • Ángulo de la punta 135
  • Fabricada en acero rápido (HSS) rectificado
  • Buena estabilidad de las brocas.
  • Mayor duración.
  • Orificios precisos y concéntricos.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos