No hay productos en el carrito.
CONJUNTO DE BROCAS PARA PERFORAR HSS.
No se pudo obtener el video del producto.
Para uso en HSS
- DIN 338, Tipo N.
- Brocas con corte derecho en calidad Wurth.
- Caja de plástico resistente con tapa transparente.
- 19 piezas.
- Brocas de montaje conformadas en frío para trabajos en acero, ángulo de la punta de 118°.
- Broca helicoidal HSS con buena relación de calidad para su uso general en acero de hasta 800 N/mm².
contenido | <p>Desde ø 1,0-10,0 mm aumentando 0,5 mm Set de 19 unidades</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Alta durabilidad.</li> <li>Mayor rendimiento.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0625-01
CAJA DE BROCAS 19 PZAS
$370,877
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM
$5,269REF: 0542-20-15
Añadir al carrito -
-
-
-
Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4X16 MM
$1,002REF: 0937-004-16
Añadir al carrito -
-