- Exactitud de medición 0,01 mm.
- Longitud de medición 150 mm.
- Máx. humedad relativa 80%.
- Velocidad máxima de medición 1,5 m/s.
- Medición milímetros y pulgadas
conexión RS232. - Temperatura de trabajo 0º C a + 40ºC.
- Batería de litio 1.5 V con indicador
de descarga en pantalla.
- Inicio
- Categorías
Abrazaderas metálicas
Abrazaderas Nylon
Accesorios Auto y Cargo
Aerosoles
Anclaje Químico
Anclajes , Chazos y otros Fijadores
Cintas
DIN Parts (Tornillería)
EPI
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Otros productos
Otros químicos
Procesamiento de material
Promociones
- Tienda
- Empresa
- Contacto
- Pagos