Cargando...

Saltar enlaces
  • Evita el contacto directo del vidrio con el perfil y así se aprovecha totalmente su efecto aislante.
  • No le afectan los cambios climáticos por lo que el vidrio estará perfectamente inmovilizado.
  • Base antideslizante para evitar que el calzo se desplace de su posición.
  • Reversible y simétrico.
  • Longitud 100mm, Ancho 20 mm.

principales_ventajas

Su máxima ventaja consiste en la posibilidad de doblarlos para usarlos en las esquinas o la posibilidad de partirlos para usarlos en pequeños puntos concretos

REF: 0875-520-4
CALZO AMARILLO P. VIDRIO D OBRA 100X20X4

$991

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
UTIL P. CALZAR
UTIL PARA CALZAR
Ver ProductoAñadir al carrito
CALZO AZUL P. VIDRIO DE OBRA 100X20X2
Ver ProductoAñadir al carrito
CALZO ROJO P. VIDRIO DE OBRA 100X20 X
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "CALZO AMARILLO P. VIDRIO D OBRA 100X20X4"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    CALZO AMARILLO P. VIDRIO D OBRA 100X20X4

    $991

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299