WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CALZO AMARILLO PARA VIDRIO DE OBRA  100 X 20 X 4

CALZO AMARILLO PARA VIDRIO DE OBRA 100 X 20 X 4

Ref: 0875-520-4

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Evita el contacto directo del vidrio con el perfil y así se aprovecha totalmente su efecto aislante.
  • No le afectan los cambios climáticos por lo que el vidrio estará perfectamente inmovilizado.
  • Base antideslizante para evitar que el calzo se desplace de su posición.
  • Reversible y simétrico.
  • Longitud 100mm, Ancho 20 mm.

Su máxima ventaja consiste en la posibilidad de doblarlos para usarlos en las esquinas o la posibilidad de partirlos para usarlos en pequeños puntos concretos

Ref: 0875-520-3 CALZO ROJO PARA VIDRIO DE OBRA 100 X 20 X 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
CALZO ROJO PARA VIDRIO DE OBRA 100 X 20 X

CALZO ROJO PARA VIDRIO DE OBRA 100 X 20 X

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0875-520-4 CALZO AMARILLO PARA VIDRIO DE OBRA 100 X 20 X 4 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
CALZO AMARILLO PARA VIDRIO DE OBRA  100 X 20 X 4

CALZO AMARILLO PARA VIDRIO DE OBRA 100 X 20 X 4

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.