Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Evita el contacto directo del vidrio con el perfil y así se aprovecha totalmente su efecto aislante.
  • No le afectan los cambios climáticos por lo que el vidrio estará perfectamente inmovilizado.
  • Base antideslizante para evitar que el calzo se desplace de su posición.
  • Reversible y simétrico.
  • Longitud 100mm, Ancho 20 mm.

principales_ventajas

<p>Su máxima ventaja consiste en la posibilidad de doblarlos para usarlos en las esquinas o la posibilidad de partirlos para usarlos en pequeños puntos concretos</p>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0875-520-3
CALZO ROJO P. VIDRIO DE OBRA 100X20 X

$833

ProductoNombre y descripciónAcción
CALZO AZUL P. VIDRIO DE OBRA 100X20X2
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299