WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CANULA MEZCADORA ANCLAJE QUIMICO

CANULA MEZCADORA ANCLAJE QUIMICO

Ref: 0809-488-101

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Cánula mezcladora para PE-500 y VM-250

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Para anclajes de máxima exigencia en hormigón fisurado o no fisurado.
  • Para fijación de armaduras de hormigón con varilla corrugada post-instalada.
  • Armaduras en hormigón normal de resistencia C12/15 (B15), como mínimo, y C50/60 (B55), como máximo.
  • En la aplicación de la resina, la temperatura no debe superar los + 50 °C, ni los + 80 °C a corto plazo.
  • Apto para ampliaciones de edificaciones en hormigón, uniones en techos y paredes, suplementos de la estructura portante, refuerzo de la estructura portante, unión de balcones o voladizos, instalación de armadura, olvidada“ tras fraguado el hormigón.
  • Para estructuristas, rotulistas, ascensores, edificios públicos (colegios, hospitales, aeropuertos, estación de tren o metro, etc.)
  • Anclaje mediante adhesión de la resina entre varilla y hormigón.
  • Cálculo según norma de hormigón armado DIN 10451:2001-07 o EN 1992-1-1:2004.
  • Homologación Dibt general para al construcción Z-21.81834.
  • Fijación de máximo rendimiento.
  • Sistema integral homologado para varillas de 8 a 28 mm y anclajes W-ZA M12, M16 y M20.
  • Tiempo de aplicación largo, permite manipular la varilla antes de fraguar.
  • Formación WIT-PE 500 para montadores en jornadas técnicas de anclajes.
  • Los agujeros pueden realizarse mediante taladro percutor, taladro neumático o corona de diamante.
  • Permite aplicarse en profundidades de taladro importante (hasta 2,80 m en diámetros de barra 14-28 mm y temperatura de mortero > 20 °C).
  • Montaje flexible: horizontal, vertical hacia abajo y hacia arriba.
  • Homologación técnica europea ATE-07/0313.
  • Resistencia al fuego: F30, F60, F90, F120 y F180 incluidas en la homologación Z-21.8-1834.
  • Temperatura mínima de los elementos de unión: + 5 °C. ?Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): + 5 °C a + 25 °C.
  • Caducidad mínima en almacenamiento adecuado: 24 meses.
  • No Contiene Agentes Cancerígenos
  • Cuenta con Certificaciones NSF, LEED, Informe de Pruebas de emisión COV, entre otras.
  • Versátil: adecuado para sustratos huecos y macizos y concreto fisurado y no fisurado
  • Exento de estireno, con bajo olor.
  • No se escurre, puede aplicarse en vertical y horizontal.
  • Cuenta con certificaciones de construcción Europea y Americana

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.