WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • CANULA PARA ESPUMA EXPANFIX 0892242502

CANULA PARA ESPUMA EXPANFIX 0892242502

Ref: 0892242502-R

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

En la construcción:

  • Garantiza una excelente adhesión al hormigón, ladrillo,teja, madera, metales, espuma de PU rígida, poliestireno, y a una gran variedad de plásticos como PVC rígido.
  • Pegado, montaje, fijación, instalación y colocación de puertas, ventanas, tomas eléctricas, bañeras, tubos de ventilación, juntas de paredes, techos, tabiques, cámaras, paneles frigoríficos, etc.
  • Aislamiento térmico y acústico.

En la industria automotriz:

  • Capós, puertas, contactos secundarios internos,instalación de
    sonido, montaje y sellado de altavoces, entre otros.
  • Amplia gama de aplicaciones.
  • Libre de CFC.
  • Excelente capacidad de aislamiento térmico y acústico.
  • Excelente estabilidad dimensional. No posee contracciones de volumen después de la expansión posterior a la cura.
  • Alta resistencia térmica.
  • Clase de inflamabilidad (DIN 4102-1): B3.
  • Cura rápida
  • Limpie la superficie a ser aplicada, removiendo aceites y partículas.
  • Agite el envase enérgicamente por 30 segundos, como mínimo.
  • Humedezca el substrato con agua. Esta operación mejora la adherencia y acelera el endurecimiento.
  • Utilice el envase siempre boca abajo.
  • Rellene la cavidad aproximadamente en un 65% de su volumen, una vez que la espuma se vaya expandiendo.
  • Agite constantemente el envase durante la operación.
  • Si debe aplicar más de una capa, pulverice con agua la capa anterior.
  • La espuma seca su superficie en 16 minutos, se puede cortar a los 40 minutos y cura por completo después de 18 horas (23°C y 50% H.R.).
  • Pueden haber variaciones dependiendo de la temperatura ambiente.
  • La temperatura de aplicación ideal varia entre +5°C y +30°C.
  • Excelente adhesión en todos los materiales
  • No ataca la capa de ozono.
  • Elevados beneficios en aislamiento acústico y térmico.
  • Sin contracción o expansión después de la cura.
  • Óptimo aislamiento.
Ref: 0892242502-R CANULA PARA ESPUMA EXPANFIX 0892242502 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
CANULA PARA ESPUMA EXPANFIX 0892242502

CANULA PARA ESPUMA EXPANFIX 0892242502

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.