Saltar enlaces

CARRACA LLAVE ESTRELLA DE DOS BOCAS 8-1012-13MM ZEBRA

$351,075

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0714-257-013 Categoría:
  • Para tornillos DIN.
    Cubre el 70% de aplicaciones.
    DIN 931/933/934 — M6 (10
    mm), M8 (13 mm), M10 (17 mm),
    M12 (19 mm)
  • Para tornillos DIN e ISO.
    DIN 931/933/934 — M6 (10
    mm), M8 (13 mm), M10 (17 mm),
    M12 (19 mm)
    ISO 4014/4017/4032 – M10
    (16 mm), M12 (18 mm)
  • Trasmision: Doble boca bihexagonal POWERDRIV®
    por lado con 72 dientes finos cada una y un angulo de
    giro de 5°.
  • 4 medidas en cada llave.
  • Sentido de giro reversible a través de palanca
    selectora.
  • Realizadas en acero al Cromo Vanadio.
  • Superficie cromada.
  •  Adaptador para puntas hexagonales de ¼” para usar
    como atornillador en espacios reducidos en la boca de
    10 mm.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos