Cargando...

Saltar enlaces

Carrete retráctil con manguera hibrida de 3/8" de 15 metros de
largo para red neumática.

  • la manguera este expuesta todo el tiempo a daños y deterioro.
  • Carrete con función retráctil cargada por resorte con mecanismo
    de detención para utilizar la cantidad de manguera requerida.
  • Rodillos guía de cuatro vías sin enganches, reducen el desgaste
    de la manguera y evitan la superposición mientras se retrae.
  • La manguera de polímero híbrido combina las mejores
    características de caucho y PVC, brindando alta resistencia y flexibilidad.
  • Memoria cero, queda plana, no se curva ni toma forma.
  • Equipado con parachoques de goma ajustable y de alta
    resistencia para evitar que la manguera se retraiga por completo
    dentro del carrete.
  • Diseñado para ser instalado en pared o anclaje a un banco
    de trabajo.
  • Construcción de acero de grado industrial.
  • Material de la manguera: polímero híbrido
  • Diámetro interno de la manguera: 3/8" (9.50 mm)
  • Longitud: 15 metros (50 pies)
  • Presión máxima: 300 PSI
  • Material del carrete: acero al carbono
  • Herrajes de latón.
  • El carrete retráctil evita desorden dentro del taller y evitar que la manguera este expuesta todo el tiempo a daños y deterioro.
  •  Rosca de salida macho 1/4" NPT.

principales_ventajas

  • Carrete retráctil para fácil manejo y orden dentro del taller.
  • Puede ser instalado sobre pared o banco de trabajo.
  • Manguera hibrida de alta resistencia al desgaste.
REF: 069901012
CARRETE MANGUERA 3/8IN X 15M

El precio original era: $1,445,912.El precio actual es: $719,899.

Ahorras: $726,013

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

Carrete retráctil con manguera hibrida de 3/8″ de 15 metros de
largo para red neumática.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "CARRETE MANGUERA 3/8IN X 15M"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    CARRETE MANGUERA 3/8IN X 15M

    El precio original era: $1,445,912.El precio actual es: $719,899.

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299