Saltar enlaces

CARRO DE TALLER 7 CAJONES ROJO/GRIS 300KG

$6,307,240

Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 7 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 300 Kg.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 5584699007 Categoría:

Descripción

Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 7 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 300 Kg.

Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial
y carpintería.

  • Fabricado en acero.
  • Mango lateral.
  • Bloqueo centralizado por cerradura de cilindro.
  • Parte superior recubierta en goma EVA de 5 mm.
  • 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles con freno.
  • 7 cajones con correderas telescópicas de 45 mm, guiadas
    por sistema de rulemanes, con bloqueo rápido para evitar la
    apertura no deseada de los mismos.
  •  Capacidad de carga por cajón: 25 Kg.
  • Capacidad de carga total: 300 Kg.
  • Espesor del acero:
  • Cajones: 0,6 mm el cuerpo y 0,8 mm el frente.
  • Cuerpo del carro: 0,8 mm.
  • Medidas externas del carro sin ruedas y mango lateral: Ancho
    x Profundidad x Alto (mm): 678 x 459 x 724.
  •  Diseño robusto.
  •  4 ruedas para fácil traslado.
  •  Bloqueo centralizado.
  •  Correderas telescópicas.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos