No hay productos en el carrito.
Casco de seguridad Tipo I (visera frontal), Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), con arnés.
- Protección de cabeza contra impactos de objetos sobre el
cráneo.
- Casco fabricado en PEAD (Polietileno de alta densidad)
Suspensión (arnés) fabricada en PEBD (Polietileno de baja
densidad). - Tira absorbente de sudor fabricada en poliéster anti-alergénico.
- Barbuquejo elástico de 2 puntos.
- Ajuste de suspensión a través de seguro.
- Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración
de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), Tipo I
(visera frontal). No protege contra riesgos eléctricos.
restricciones_uso |
|
principales_ventajas |
|
REF: 0899200184
CASCO BARBUQUEJO BLCO TIPO I CLASE C
$42,662
Unidades disponibles
Descripción
Casco de seguridad Tipo I (visera frontal), Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), con arnés.
Sé el primero en opinar sobre "CASCO BARBUQUEJO BLCO TIPO I CLASE C" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
TUERCA RAP M6x16x25 PLACA ACCORD/CITY/CIVIC/CRV/FIT/HRV
$6,970Unidades disponibles
REF: 0500900574
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183Unidades disponibles
REF: 0558-990-6
Añadir al carrito - Acero cincado con bucle simple
SEGURO TIPO INRIN D ACO ZINC 5MM L 85MM
$5,439Unidades disponibles
REF: 0473-5-1
Añadir al carrito - Alicates
ALICATE FUERZA L200MM MANGO DLGADO
$169,830Unidades disponibles
REF: 0715-01-579
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 19
$850Unidades disponibles
REF: 0438-19
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO DESBASTE FIRECUT 115X6,0X22
$8,839Unidades disponibles
REF: 0669260301
Añadir al carrito - Arandela ala ancha
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D8.4X20X1.25
$296Unidades disponibles
REF: 0411-8-20
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS
$5,355Unidades disponibles
REF: 0903000913
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045HONDA CB 190
$118,830Unidades disponibles
REF: 6500817
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 4-8 1/8X5/8
$68Unidades disponibles
REF: 0938-18-58
Añadir al carrito
CASCO BARBUQUEJO BLCO TIPO I CLASE C
$42,662
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.