Saltar enlaces

CATALIZADOR PRIMER ALTO ESPESOR 4:1 2K 875 ML

$199,908

Primer, aparejo o fondo express, de secado rápido y alto espesor para preparar superficies que van a ser pintadas en procesos de reparaciones en talleres de lámina y pintura.

SKU: 5866103211 Categoría:

Descripción

Primer, aparejo o fondo express, de secado rápido y alto espesor para preparar superficies que van a ser pintadas en procesos de reparaciones en talleres de lámina y pintura.

  •  Acero y aluminio después del aplanado y desengrasado.
  •  Laminados de poliéster-vidrio arenado (GFK/GRP).
  •  Masillas de poliéster
  •  Primer de poliéster.
  •  Imprimadores de aislamiento
  •  Wash primer.
  •  Acabados antiguos en buen estado después del matizado y
    desengrasado.
  • Relleno acrílico 2K (2 componentes) para reparaciones
    automotrices.
  • Bajo tiempo de secado.
  • Excelente adhesión en superficies difíciles.
  • Buena estabilidad en superficies verticales.
  • Fácil de mezclar y aplicar.
  • Buenas propiedades de relleno.
  • Una capa proporciona aproximadamente 70 a 90 micras.
  • Mezcla 4:1 (Primer y catalizador)
  • Color Gris, acabado mate.
  • Tiempo de vida útil después de mezclado: 1 hora a 20°C
  • VOC (Cantidad componente volátil): 540 g/l
  • Cumple con los límites máximos de VOC exigidos por la
    normativa europea 2004/42/EC.
  •  Espesor por capa 70 a 90 micras.
  •  Buena capacidad de relleno.
  •  Fácil manipulación y buen acabado.
  •  Producto 2 componentes.
  •  Secado rápido