Saltar enlaces

CATALIZADOR PRIMER ESTANDAR HS 2K 250 ML

$62,756

Primer, aparejo o fondo estándar para preparar superficies que van a ser pintadas en procesos de reparaciones en talleres de lámina y pintura.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 5866103202 Categoría:

Descripción

Primer, aparejo o fondo estándar para preparar superficies que van a ser pintadas en procesos de reparaciones en talleres de lámina y pintura.

  •  Acero y aluminio después del aplanado y desengrasado.
  •  Laminados de poliéster-vidrio arenado (GFK/GRP).
  •  Masillas de poliéster
  •  Primer de poliéster.
  •  Imprimadores de aislamiento
  •  Wash primer.
  •  Acabados antiguos en buen estado después del matizado y
    desengrasado.
  • Relleno acrílico 2K (2 componentes) para reparaciones
    automotrices.
  • Fácil de mezclar y aplicar.
  • Tiempo de endurecimiento muy corto.
  • Buenas propiedades de relleno.
  • Una capa proporciona aproximadamente 100 micras.
  • Mezcla 4:1 (Primer y catalizador)
  • Color Gris, acabado mate.
  • Tiempo de vida útil después de mezclado: 1 hora a 20°C
  • VOC (Cantidad componente volátil): 540 g/l
  • Cumple con los límites máximos de VOC exigidos por la
    normativa europea 2004/42/EC.
  •  Espesor por capa 100 micras.
  •  Buena capacidad de relleno.
  •  Fácil manipulación y buen acabado.
  •  Producto 2 componentes.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos