No hay productos en el carrito.
Centro punto con mango de dos componentes y protector de mano.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango ergonómico de 2 componentes para agarre seguro y cómodo
- Protección contra vibraciones, el mango absorbe y amortiza las vibraciones dadas por los golpes de martillo.
- Con protección para las manos Fabricado en acero endurecido para herramientas
- Dureza de la punta 54 - 58 HRC
- Diámetro de la superficie de impacto: 10 mm
- Longitud de la protección contra impactos: 30 mm
principales_ventajas |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CENTRO PUNTO CONesc Centro punto con mango de dos componentes y protector de mano. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Máquinas neumáticas
KIT LIJADORA ERGO + PLATO 5 + DISCOS
$1,957,143REF: 997KIT082403
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
AMBIENTA AUTO FRESH CARRO NUEVO
$33,351REF: 0893600022
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
REVITALIZADOR DE PLAS 100GR
$86,624El precio original era: $86,624.$49,900El precio actual es: $49,900.REF: 3890-111-100
Añadir al carrito