No hay productos en el carrito.
Centro punto con mango de dos componentes y protector de mano.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango ergonómico de 2 componentes para agarre seguro y cómodo
- Protección contra vibraciones, el mango absorbe y amortiza las vibraciones dadas por los golpes de martillo.
- Con protección para las manos Fabricado en acero endurecido para herramientas
- Dureza de la punta 54 - 58 HRC
- Diámetro de la superficie de impacto: 10 mm
- Longitud de la protección contra impactos: 30 mm
principales_ventajas | <ul> <li>Acero al carbono forjado con tratamiento térmico.</li> <li>Mango de goma antideslizante.</li> <li>Corte en acero no endurecido y acero inoxidable.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">S/mm</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">S1/mm</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">S/mm</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">D/mm</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">120</td> <td style="width: 20%; height: 30px; text-align: center;" rowspan="2">30</td> <td style="width: 20%; height: 30px; text-align: center;" rowspan="2">10</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">0714-63-150</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">150</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20%; height: 15px; text-align: center;">0714-63-151</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-63-15
CENTRO PUNTO L:120MM DIN 7250
$47,975
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 7 MMX1 MM TOYOTA NDGR5
$2,549REF: 0469-921-02
Añadir al carrito