Chazo de polietileno (plástico) y acero desarrollado para
fijaciones en paredes de yeso/drywall con anclaje a la pared
por medio de estructura metálica.
Incluye:
•Chazo drybolt
•Tornillo 1/4 o 3/16 según corresponda
• Estructura de polietileno de alta resistencia y base metálica para fijación de alto desempeño. • La regulación en profundidad permite fijación en paredes de hasta 57 mm de ancho.
<p> Ø Tornillo 3/16” Espesor de la pared (mm) Mínimo 10 Máximo 57 Ø del orificio en la pared(mm) 1/2” 13 mm Ø del taco (mm) 13 </p>
modo_de_uso
<p>1.Introduzca el chazo 2. Ajuste el chazo
dejando las astas unidas. 3. Empuje el encastre
hasta que haga tope con
la superficie. 4. Quiebre las astas. 5. Inserte el tornillo. 6. Chazo instalado.</p>
principales_ventajas
<p>• Fácil aplicación. • Fijación segura y rápida. • Anclaje en estructuras metálicas de drywall.</p>
restricciones_uso
<p>No utilizar en superficies porosas o piedras naturales.</p>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.