Saltar enlaces

CHAZO PLÁSTICO SHARK PRO 10X56MM

$2,799

Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 5906-210-56 Categorías: ,

Descripción

Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.

  • Piedra natural, hormigón.
  • Yeso acartonado.
  • Ladrillo.
  • Ladrillo refractario
  • Madera maciza.
  • Concreto
  • Fabricado en nylon de alta resistencia.
  • Aletas prominentes evitan que el taco gire en falso en cualquier
    tipo de material (Fig. 1)
  • Con su cuerpo reforzado, tiene gran poder de fijación en varios
    tipos de substratos.
  • En superficies macizas el taco se expande y en superficies
    huecas el chazo se deforma y contrae permitiendo una excelente
    fijación.
  • Posee una base con diseño especial, con un anillo rebatible por
    lo que se puede utilizar en orificios pasante y no pasante.
  • El chazo Shark cuando se utiliza en substratos huecos se deforma
    y genera el efecto nudo. El cuerpo del taco se contorsiona sobre
    el tornillo. La fijación entre el tornillo y el substrato se da por
    efecto nudo.
  • Evita la expansión previa del taco durante la fijación de las
    piezas, por lo que el mismo no se desgasta.
  • Resistente a las inclemencias climáticas y al envejecimiento.
  • Sin halógenos (exento de flúor, cloro y bromo) y sin silicona.
  • Resistencia térmica: -40°C hasta +100°C.
  • Fijación de la más variada cantidad de substratos.
  • Deformación del chazo en todos los
    materiales huecos y expansión en todos los
    materiales macizos.
  • Fuerza de apriete reducida con gran
    capacidad de carga.
  • Indicado para todo tipo de tornillo.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos