CHAZO PLÁSTICO SHARK PRO 6X35MM
$865
Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.
Descripción
Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.
- Piedra natural, hormigón.
- Yeso acartonado.
- Ladrillo.
- Ladrillo refractario
- Madera maciza.
- Concreto
- Fabricado en nylon de alta resistencia.
- Aletas prominentes evitan que el taco gire en falso en cualquier
tipo de material (Fig. 1) - Con su cuerpo reforzado, tiene gran poder de fijación en varios
tipos de substratos. - En superficies macizas el taco se expande y en superficies
huecas el chazo se deforma y contrae permitiendo una excelente
fijación. - Posee una base con diseño especial, con un anillo rebatible por
lo que se puede utilizar en orificios pasante y no pasante. - El chazo Shark cuando se utiliza en substratos huecos se deforma
y genera el efecto nudo. El cuerpo del taco se contorsiona sobre
el tornillo. La fijación entre el tornillo y el substrato se da por
efecto nudo. - Evita la expansión previa del taco durante la fijación de las
piezas, por lo que el mismo no se desgasta. - Resistente a las inclemencias climáticas y al envejecimiento.
- Sin halógenos (exento de flúor, cloro y bromo) y sin silicona.
- Resistencia térmica: -40°C hasta +100°C.
- Fijación de la más variada cantidad de substratos.
- Deformación del chazo en todos los materiales huecos y expansión en todos los materiales macizos.
- Fuerza de apriete reducida con gran capacidad de carga.
- Indicado para todo tipo de tornillo.