No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0906912061
CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS
$6,694
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS Descripción Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 10MM – 50 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/2 – 12MM PEAD S/ANILLO-25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8-10MM PEAD C/ANILLO – 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS5/16 -8 MM PEAD C/ANILLO – 100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305REF: 5526-860-350
Añadir al carrito -
Juntas de carrocerías
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 280ML
$46,749REF: 0890100808
Añadir al carrito -
-
-
-
Grapa de chapa
TUERCA RAP 5×11.4×17.5 P.GOLPE/BARRO VW/AUDI TODOS
$4,760REF: 0500900393
Añadir al carrito -
-
-