No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 390308_50
CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS
$14,280
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS Descripción Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 10MM – 50 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/2 – 12MM PEAD S/ANILLO-25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8-10MM PEAD C/ANILLO – 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS5/16 -8 MM PEAD C/ANILLO – 100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR HEMB C 12/14 9.5X1.2 MM
$1,473REF: 0558-526-6
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
bolsa rellenable
LIMPIA DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml
$263,330REF: 0893900103
Añadir al carrito -
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM
$3,570REF: 0542-10-15
Añadir al carrito -
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito