Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0903000901
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS

$9,820

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/8 -10MM -50 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/2- 12MM – 50 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/16- 5MM -200 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/4- 6MM – 100 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS
Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero.
Ver ProductoAñadir al carrito
CHAZO NYL SHARK PRO 12X66MM
Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS

    $9,820

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299